{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 36 mm | |
Rayon de coupe R1 | 0,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 42 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15,8 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206354 16/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778772 | |
Réf. fabricant | 206354 16/0,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Steel HPC 16/0,5 mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
206,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
126,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
254,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage |
Bague de couleur | Vert | Vert | vert |
⌀ de détalonnage D1 | 15,8 | 15,5 | 15,5 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 38 | 38 | 38 |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | Différent |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |