Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Steel HPC 12/3,0 mm

Réf.: 206354 12/3,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Propriété de l'angle d'hélice: Différent

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ dents DC 12 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 38 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 26 mm
Rayon de coupe R1 3 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 36 mm
⌀ de détalonnage D1 11,8 mm
Longueur totale L 83 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,07 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,09 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206354 12/3,0
EAN / GTIN 4045197778758

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
190
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Fonte GG(G)
K
250
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,01 mm.

Avantage(s):

Fraise HPC avec différents rayons d'angle pour toutes les transitions radiales.
Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier