{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le contournage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 14 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,25 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202998 10 | |
EAN / GTIN | 4045197860965 | |
Réf. fabricant | 202998 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX HPC 10 mm
Sur demande
Disponibilité
210 article(s) en stock
68,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
288 article(s) en stock
54,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
498 article(s) en stock
54,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
401 article(s) en stock
37,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiSiN |
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 | 45 | 45 |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Longueur de coupe Lc | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | f8 | f8 | e8 |
Type | N | N | N | N |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent | Différent |