{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiSi | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 14 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202995 10 | |
EAN / GTIN | 4045197494054 | |
Réf. fabricant | 202995 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 10mm
Sur demande
Disponibilité
211 article(s) en stock
48,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
838 article(s) en stock
48,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
211 article(s) en stock
61,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
114,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
223 article(s) en stock
36,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ dents DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | f8 | h10 | d11 | e8 |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,035 mm | 0,04 mm |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |