{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le contournage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Longueur totale L | 54 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,15 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202998 4 | |
EAN / GTIN | 4045197860927 | |
Réf. fabricant | 202998 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX HPC 4 mm
Sur demande
Disponibilité
145 article(s) en stock
35,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
30,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
448 article(s) en stock
30,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
128 article(s) en stock
19,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | bleu | Bleu | bleu | Bleu |
Longueur totale L | 54 | 54 | 54 | 54 |
Longueur de coupe Lc | 8 | 8 | 8 | 8 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | Différent | Différent |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent | Différent |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |