{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 9,7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Longueur totale L | 48 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Type de queue | HB | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Facteur de correction pour vc | 1,25 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201842 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197543622 | |
Réf. fabricant | 201842 9,7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-fraise carbure monobloc 9,7 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
31,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
41,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock
27,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
81,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | 0,5×D pour le dressage ;0,5×D pour le dressage |
Longueur totale L | 48 | 72 | 55 | 72 |
Norme | Norme usine | DIN 6527 | Norme usine | DIN 6527 |
⌀ dents DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Longueur de coupe Lc | 11 | 22 | 11 | 22 |
Nombre de dents Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
⌀ queue Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |