{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 0,6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 38 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Type de queue | HA | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Facteur de correction pour vc | 1,25 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201842 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197543400 | |
Réf. fabricant | 201842 0,6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mini-fraise carbure monobloc, TiAlN, ⌀ h10 DC: 0,6mm
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
17,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
23,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ dents DC | 0,6 mm | 0,6 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | e8 |
Type | N | N |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm |
Nombre de dents Z | 3 | 2 |
⌀ queue Ds | 3 mm | 3 mm |