{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 5 mm | |
Longueur totale L | 36 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Type de queue | HB | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Facteur de correction pour vc | 1,25 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201842 3 | |
EAN / GTIN | 4045197543486 | |
Réf. fabricant | 201842 3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mini-fraise carbure monobloc 3 mm
Sur demande
Disponibilité
628 article(s) en stock
16,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
257 article(s) en stock
37,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
307 article(s) en stock
21,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
439 article(s) en stock
15,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
261 article(s) en stock
21,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 36 | 57 | 57 | 57 | 50 |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 5 | 10 | 8 | 8 | 6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 |
Type | N | W | N | N | N |
⌀ queue Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |