{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Longueur totale L | 39 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Type de queue | HB | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Facteur de correction pour vc | 1,25 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201842 5 | |
EAN / GTIN | 4045197543523 | |
Réf. fabricant | 201842 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mini-fraise carbure monobloc 5 mm
Sur demande
Disponibilité
407 article(s) en stock
16,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
148 article(s) en stock
37,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
286 article(s) en stock
21,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
194 article(s) en stock
15,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
138 article(s) en stock
21,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | AlCrN | non revêtu | TiAlN |
Longueur totale L | 39 | 57 | 57 | 57 | 50 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | Norme usine | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Norme usine |
⌀ dents DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Angle d'hélice | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 |
⌀ queue Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |