{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 0,8 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 2 mm | |
Longueur totale L | 38 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Type de queue | HA | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201302 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197862235 | |
Réf. fabricant | 201302 0,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 0,8 mm
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock
17,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
382 article(s) en stock
21,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
255 article(s) en stock
18,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
334 article(s) en stock
14,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
191 article(s) en stock
18,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
270 article(s) en stock
21,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlCrN | AlCrN | AlCrN | non revêtu | AlCrN | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le dressage |
Angle d'hélice | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |