{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 11,7 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Longueur totale L | 73 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201302 11,7 | |
EAN / GTIN | 4045197862488 | |
Réf. fabricant | 201302 11,7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 11,7 mm
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
47,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
148 article(s) en stock
64,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
541 article(s) en stock
84,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
58,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
58,29 €
15,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock
47,54 €
13,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Vert | Vert | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
⌀ dents DC | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | 0 / -0,03 | 0 / -0,03 | e8 | e8 | e8 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
⌀ queue Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |