{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 2,5 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 4 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201302 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197862327 | |
Réf. fabricant | 201302 2,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 2,5 mm
Sur demande
Disponibilité
259 article(s) en stock
17,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
350 article(s) en stock
14,12 €
4,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
207 article(s) en stock
14,12 €
4,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock
20,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock
20,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlCrN | non revêtu | non revêtu | AlCrN | AlCrN |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |