{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 0,8 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 2 mm | |
Longueur totale L | 38 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Type de queue | HA | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202260 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197863614 | |
Réf. fabricant | 202260 0,8 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini-fraises carbure monobloc, AlCrN, ⌀ e8 DC: 0,8mm
Sur demande
Disponibilité
172 article(s) en stock
16,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
96 article(s) en stock
15,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
295 article(s) en stock
19,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
275 article(s) en stock
12,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
298 article(s) en stock
16,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
210 article(s) en stock
12,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
151 article(s) en stock
19,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
194 article(s) en stock
19,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Vert | Vert |
Longueur totale L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | Queue cylindrique avec h6 | Queue cylindrique avec h6 | Queue cylindrique avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 45 degré | 45 degré | 30 degré | 45 degré |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |