{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202260 10 | |
EAN / GTIN | 4045197863881 | |
Réf. fabricant | 202260 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mini-fraises carbure monobloc, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
Sur demande
Disponibilité
530 article(s) en stock
31,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 512 article(s) en stock
40,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
533 article(s) en stock
24,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
476 article(s) en stock
31,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlCrN | TiAlN | non revêtu | AlCrN |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D |
Bague de couleur | Sans | Vert | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Angle d'hélice | 30 degré | 38 degré | 30 degré | 45 degré |
Nombre de dents Z | 3 | 4 | 3 | 3 |