{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 4,3 mm | |
Revêtement | AlTiCN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,3 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | bleu | |
⌀ pré-perçage | 1,3 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150393 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406275891 | |
Réf. fabricant | 150393 4,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90°, AlTiCN, ⌀ ext. Dc: 4,3mm
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
27,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
217 article(s) en stock
28,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
15,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlTiCN | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Tolérance de queue | h9 | h9 | h9 |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |