{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 12,4 mm | |
Revêtement | AlTiCN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,8 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M6 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | bleu | |
⌀ pré-perçage | 2,8 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150393 12,4 | |
EAN / GTIN | 4062406277192 | |
Réf. fabricant | 150393 12,4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90° 12,4 mm
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock
43,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
159 article(s) en stock
19,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
473 article(s) en stock
43,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
140 article(s) en stock
68,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
659 article(s) en stock
21,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlTiCN | non revêtu | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | bleu | Sans | Vert | Vert | Vert |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norme | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norme usine | DIN 335 C |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 |
Tolérance de queue | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |