• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90° 15 mm

Réf.: 150393 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS E
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 15 mm
Revêtement AlTiCN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS E
Graduation des arêtes de coupe Différent
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue à trois méplats de serrage avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 3,2 mm
Longueur totale L 60 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M8
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur bleu
⌀ pré-perçage 3,2 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150393 15
EAN / GTIN 4062406277208
Réf. fabricant 150393 15

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
53
Alu (à copeaux courts)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Acier < 500 N/mm²
P
55
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
15
Acier < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
Fonte GG(G)
K
30
CuZn
N
42
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.
Géométrie spéciale avec pas hautement différentiel et préparation adaptée des dents.
Nouveau revêtement AlTiCN, spécialement conçu pour les aciers inoxydables.
Queue avec 3 méplats pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation sans vibrations de chanfreins ronds et précis à 90°.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier