Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90° 10,4 mm

Réf.: 150393 10,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS E
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. 10,4 mm
    Revêtement AlTiCN
    Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
    Type d'outils HSS E
    Graduation des arêtes de coupe Différent
    Nombre de dents Z 3
    Norme DIN 335 C
    Queue Queue à trois méplats de serrage avec h9
    Arrosage interne non
    ⌀ fraise min., pour alésages à partir de 2,5 mm
    Longueur totale L 50 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M5
    Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
    Tolérance de queue h9
    Bague de couleur bleu
    ⌀ pré-perçage 2,5 mm
    Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 150393 10,4
    EAN / GTIN 4062406277178
    Réf. fabricant 150393 10,4

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    53
    Alu (à copeaux courts)
    N
    40
    Alu > 10% Si
    N
    35
    Acier < 500 N/mm²
    P
    55
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    15
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    13
    Fonte GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    42
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
    Les goujures sont rectifiées dans la masse.
    Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.
    Géométrie spéciale avec pas hautement différentiel et préparation adaptée des dents.
    Nouveau revêtement AlTiCN, spécialement conçu pour les aciers inoxydables.
    Queue avec 3 méplats pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.

    Utilisation:

    Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation sans vibrations de chanfreins ronds et précis à 90°.