{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 11,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,8 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Pro Steel | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150184 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406524425 | |
Réf. fabricant | 150184 11,5 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel et 3 méplats 90°, TiAlN, ⌀ ext. Dc: 11,5mm
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock
20,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
647 article(s) en stock
14,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock
31,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
363 article(s) en stock
10,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
341 article(s) en stock
20,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
17,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
194 article(s) en stock
36,27 €
24,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
244 article(s) en stock
39,11 €
26,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
18,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Sans | Vert | Sans | Vert | Sans | Vert | Vert | Vert |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ queue Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 mm/tr | 0,12 mm/tr | 0,12 mm/tr | 0,12 mm/tr | 0,12 mm/tr | 0,12 mm/tr | 0,13 mm/tr | 0,13 mm/tr | 0,12 mm/tr |