{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 20,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,5 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M10 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Pro Steel | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150184 20,5 | |
EAN / GTIN | 4062406524470 | |
Réf. fabricant | 150184 20,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel et 3 méplats 90° 20,5 mm
Sur demande
Disponibilité
355 article(s) en stock
34,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
551 article(s) en stock
57,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
455 article(s) en stock
60,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert |
Longueur totale L | 63 | 63 | 63 |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ queue Ds | 10 | 10 | 10 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,22 | 0,22 |