{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 11,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,8 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150170 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197301345 | |
Réf. fabricant | 150170 11,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision 90° 11,5 mm
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock
33,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
229 article(s) en stock
38,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock
19,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | 90 | 90 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Tolérance de queue | h9 | h9 | h9 |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 8 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |