{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 12,4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,8 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M6 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150170 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085627 | |
Réf. fabricant | 150170 12,4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90°, TiAlN, ⌀ ext. Dc: 12,4mm
Sur demande
Disponibilité
204 article(s) en stock
33,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
958 article(s) en stock
38,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
61,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock
18,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Vert |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M6 | M6 | M6 | M6 |
⌀ queue Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 mm/tr | 0,13 mm/tr | 0,13 mm/tr | 0,12 mm/tr |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |