{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 23 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,8 mm | |
Longueur totale L | 67 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150170 23 | |
EAN / GTIN | 4045197364722 | |
Réf. fabricant | 150170 23 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90°, TiAlN, ⌀ ext. Dc: 23mm
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock
71,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
289 article(s) en stock
33,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
251 article(s) en stock
24,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
211 article(s) en stock
46,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
36,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock
64,99 €
44,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
172 article(s) en stock
70,47 €
47,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
46,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
44,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Longueur totale L | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,16 mm/tr | 0,16 mm/tr | 0,16 mm/tr | 0,16 mm/tr | 0,16 mm/tr | 0,22 mm/tr | 0,22 mm/tr | 0,16 mm/tr | 0,16 mm/tr |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |