{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 10,4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,5 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M5 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150170 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085610 | |
Réf. fabricant | 150170 10,4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90° 10,4 mm
Sur demande
Disponibilité
187 article(s) en stock
32,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
505 article(s) en stock
34,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
58,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock
17,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | Norme usine | DIN 335 C |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |