{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150152 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197716989 | |
Réf. fabricant | 150152 11,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision 90° 11,5 mm
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
17,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
266 article(s) en stock
39,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
38,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
20,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Bague de couleur | Sans | Vert | bleu | Vert |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E | HSS |
⌀ queue Ds | 8 mm | |||
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |