{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 20,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,5 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M10 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,22 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150132 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197700780 | |
Réf. fabricant | 150132 20,5 |
This article |
Recommendations |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90°, TiAlN, ⌀ ext. Dc: 20,5mm
Sur demande
Disponibilité
1 123 article(s) en stock
58,38 €
39,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 145 article(s) en stock
24,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
146 article(s) en stock
54,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 243 article(s) en stock
18,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 131 article(s) en stock
35,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock
70,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
792 article(s) en stock
55,17 €
37,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
310 article(s) en stock
27,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock
78,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
81,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
32,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
30,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Revêtement | TiAlN | non revêtu | TiAlN | non revêtu | TiN | non revêtu | TiAlN | non revêtu | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,22 mm/tr | 0,16 mm/tr | 0,16 mm/tr | 0,16 mm/tr | 0,16 mm/tr | 0,16 mm/tr | 0,22 mm/tr | 0,16 mm/tr | 0,22 mm/tr | 0,22 mm/tr | 0,16 mm/tr | 0,16 mm/tr |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |