{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 8,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M4 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150132 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197741936 | |
Réf. fabricant | 150132 8,3 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90°, TiAlN, ⌀ ext. Dc: 8,3mm
Sur demande
Disponibilité
525 article(s) en stock
34,48 €
23,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
569 article(s) en stock
11,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock
27,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
457 article(s) en stock
8,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
369 article(s) en stock
16,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock
15,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
392 article(s) en stock
31,56 €
21,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
329 article(s) en stock
17,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel 90°, TiAlN, ⌀ ext. Dc: 8,3mm
Sur demande
Disponibilité
206 article(s) en stock
15,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Revêtement | TiAlN | non revêtu | TiAlN | non revêtu | TiN | non revêtu | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Vert | Sans | Vert | Sans | Vert | Sans | Vert | Vert | Vert |
Longueur totale L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Tolérance de queue | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,1 mm/tr | 0,09 mm/tr | 0,09 mm/tr | 0,09 mm/tr | 0,09 mm/tr | 0,09 mm/tr | 0,1 mm/tr | 0,09 mm/tr | 0,09 mm/tr |