• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à chanfreiner de précision, longue 90° 20,5 mm

Réf.: 150377 20,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: Norme usine

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 20,5 mm
Revêtement TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Graduation des arêtes de coupe Différent
Nombre de dents Z 3
Norme Norme usine
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 3,5 mm
Longueur totale L 114 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M10
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,22 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Vert
⌀ pré-perçage 3,5 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150377 20,5
EAN / GTIN 4045197868022
Réf. fabricant 150377 20,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
65
Acier < 750 N/mm²
P
50
Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
18
Acier < 1400 N/mm²
P
8
Acier < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Graphite, PRFV, PRFC
N
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale. Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraises à chanfreiner de précision, fabriquées selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN 335-C, à longue queue cylindrique.
Géométrie spéciale à pas hautement différentiel et préparation adaptée des dents.
Nouvelle conception de revêtement spécial TiAlN pour des durées de vie élevées.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation sans vibrations de chanfreins ronds et précis à 90°.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à chanfreiner de précision, longue 90° 20,5 mm

Fraise à chanfreiner de précision, longue 90° 20,5 mm

Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock
78,03 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
191 article(s) en stock
54,42 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
737 article(s) en stock
55,17 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
148 article(s) en stock
30,51 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 3 3 3 3
⌀ ext. 20,5 mm 20,5 mm 20,5 mm 20,5 mm
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M10 M10 M10 M10
Arrosage interne non non non non
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré
Queue Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner