Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 6

Réf.: 148350 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 1814
□ capacité 9 mm - 24 mm
Pour tarauds main DIN 352 M16 − M42
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 11 mm - 32 mm
Longueur totale 1 000 mm
Type de produit Tourne-à-gauche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 148350 6
EAN / GTIN 4067263462910
Réf. fabricant 148350 6

Description

Exécution:

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.
Modèle renforcé. Toutes les dimensions avec corps en acier de haute qualité et poignées en acier plein, mécanisme de serrage optimisé.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 6

Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 6

Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock
101,99 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
106,73 €
49,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
124,46 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur totale 1 000 mm 900 mm 1 000 mm
Norme DIN 1814 DIN 1814 DIN 1814
□ capacité 9 mm - 24 mm 9 mm - 24 mm 9 mm - 24 mm
Pour tarauds main DIN 352 M16 − M42 M16 − M42 M16 − M42
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 11 mm - 32 mm 11 mm - 32 mm 11 mm - 32 mm
Type de produit Tourne-à-gauche Tourne-à-gauche Tourne-à-gauche