{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 1814 | |
□ capacité | 9 mm - 24 mm | |
Pour tarauds main DIN 352 | M16 − M42 | |
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Longueur totale | 900 mm | |
Type de produit | Tourne-à-gauche |
Référence article | 148150 6 | |
EAN / GTIN | 4045197814920 | |
Réf. fabricant | 148150 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tourne-à-gauche, réglable renforcé 6
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
118,59 €
51,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
144,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
154 article(s) en stock
118,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 900 | 1 000 | 1 000 |
Norme | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
□ capacité | 9 ;24 | 9 ;24 | 9 ;24 |
Pour tarauds main DIN 352 | M16 − M42 | M16 − M42 | M16 − M42 |
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 | 11 ;32 | 11 ;32 | 11 ;32 |
Type de produit | Tourne-à-gauche | Tourne-à-gauche | Tourne-à-gauche |