{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 1814 | |
□ capacité | 5,5 mm - 16 mm | |
Pour tarauds main DIN 352 | M9 − M27 | |
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Longueur totale | 480 mm | |
Type de produit | Tourne-à-gauche |
Référence article | 148350 4 | |
EAN / GTIN | 4067263461197 | |
Réf. fabricant | 148350 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 4
Sur demande
Disponibilité
760 article(s) en stock
45,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock
54,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
381 article(s) en stock
30,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
Norme | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
□ capacité | 5,5 mm - 16 mm | 5,5 mm - 16 mm | 5,5 mm - 16 mm |
Pour tarauds main DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 − M27 |
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
Type de produit | Tourne-à-gauche | Tourne-à-gauche | Tourne-à-gauche |