{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 1814 | |
□ capacité | 7 mm - 20 mm | |
Pour tarauds main DIN 352 | M12 − M33 | |
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Longueur totale | 700 mm | |
Type de produit | Tourne-à-gauche |
Référence article | 148350 5 | |
EAN / GTIN | 4067263461203 | |
Réf. fabricant | 148350 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 5 |
||||
Longueur totale | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Norme | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
□ capacité | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
Pour tarauds main DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm |
Type de produit | Tourne-à-gauche | Tourne-à-gauche | Tourne-à-gauche | Tourne-à-gauche |