• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Filière W7/16

Réf.: 141550 W7/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G-LH Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: BSW
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: EN 22568

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage W7/16
Type de filetage BSW
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS
Norme EN 22568
Filets au pouce 14
Filetage ⌀ 11,11 mm
⌀ ext. 30 mm
Hauteur 11 mm
Classe de tolérance moyen
Sens de la coupe droite
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 141550 W7/16
EAN / GTIN 4045197084514
Réf. fabricant 141550 W7/16

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. Entrée sur 1 3/4 filet.

Utilisation:

Pour filetages Whitworth suivant la norme BSW BS84 avec plage de tolérance moyenne.