• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Filière, G-LH: W2.1/4

Réf.: 141550 W2.1/4
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G-LH Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: BSW
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: EN 22568

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage W2.1/4
Type de filetage BSW
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS
Norme EN 22568
Filets au pouce 4
Filetage ⌀ 57,15 mm
⌀ ext. 105 mm
Hauteur 36 mm
Classe de tolérance moyen
Sens de la coupe droite
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 141550 W2.1/4
EAN / GTIN 4062406223939
Réf. fabricant 141550 W2.1/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. Entrée sur 1 3/4 filet.

Utilisation:

Pour filetages Whitworth suivant la norme BSW BS84 avec plage de tolérance moyenne.