{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | W5/16 | |
Type de filetage | BSW | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | EN 22568 | |
Filets au pouce | 18 | |
Filetage ⌀ | 7,94 mm | |
⌀ ext. | 25 mm | |
Hauteur | 9 mm | |
Classe de tolérance | moyen | |
Sens de la coupe | droite | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 141550 W5/16 | |
EAN / GTIN | 4045197084491 | |
Réf. fabricant | 141550 W5/16 |