{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | W1.1/2 | |
Type de filetage | BSW | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | EN 22568 | |
Filets au pouce | 6 | |
Filetage ⌀ | 38,1 mm | |
⌀ ext. | 75 mm | |
Hauteur | 30 mm | |
Classe de tolérance | moyen | |
Sens de la coupe | droite | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 141550 W1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406223878 | |
Réf. fabricant | 141550 W1.1/2 |