{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5×0,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 3,5 mm | |
Carré corps □ | 2,7 mm | |
⌀ perçage | 4,5 mm | |
Filetage ⌀ | 5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 10 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 136250 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197078674 | |
Réf. fabricant | 136250 5X0,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine, non revêtu, MF: 5X0,5
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
42,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
140 article(s) en stock
23,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
12,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
Revêtement | non revêtu | vaporisé | non revêtu |
Longueur totale L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Filetage ⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Taille de filetage | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
⌀ perçage | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |