{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12×1 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 11 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 24 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 136250 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197078766 | |
Réf. fabricant | 136250 12X1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine 12X1
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock
59,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
234 article(s) en stock
39,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
124 article(s) en stock
29,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 3 | 3 | 3 |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 |
Type de filetage | MF | MF | MF |
Norme | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Carré corps □ | 7 | 7 | 7 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | droite |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E |