• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taraud machine 10X0,75

Réf.: 136250 10X0,75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M10×0,75
Revêtement non revêtu
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée C
Angle d'hélice 15 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,75 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Carré corps □ 5,5 mm
⌀ perçage 9,2 mm
Filetage ⌀ 10 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 20 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 136250 10X0,75
EAN / GTIN 4045197078728
Réf. fabricant 136250 10X0,75

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Graphite, PRFV, PRFC
N
14
Uni
 
16
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Modèle robuste, avec hélice à droite 15°.