{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M14×1 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 13 mm | |
Filetage ⌀ | 14 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 28 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 136250 14X1 | |
EAN / GTIN | 4045197078797 | |
Réf. fabricant | 136250 14X1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine 14X1
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
78,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
44,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
32,46 €
9,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
35,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
35,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Type de filetage | MF | MF | MF | MF | MF |
Taille de filetage | M14×1 | M14×1 | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | droite | droite |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |
⌀ queue Ds | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |