{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M8×1 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 7 mm | |
Filetage ⌀ | 8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 24 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132870 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197074010 | |
Réf. fabricant | 132870 8X1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E, vaporisé, MF: 8X1
Sur demande
Disponibilité
178 article(s) en stock
28,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
55,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock
21,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
53,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
178 article(s) en stock
53,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B | B | B | B |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longueur totale L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ perçage | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norme | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | Norme usine |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |