{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M20×1,5 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Carré corps □ | 12 mm | |
⌀ perçage | 18,5 mm | |
Filetage ⌀ | 20 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 60 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132870 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074089 | |
Réf. fabricant | 132870 20X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E, vaporisé, MF: 20X1,5
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
94,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
133,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
87,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 4 | 4 |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
Pas de filetage | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ perçage | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm |
Profondeur de filetage | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ queue Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |