{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12×1,5 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 10,5 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 36 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132870 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074041 | |
Réf. fabricant | 132870 12X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E, vaporisé, MF: 12X1,5
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
38,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
70,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
32,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
181 article(s) en stock
68,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | vaporisé | TiAlN | TiN | DLC |
Filetage ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Taille de filetage | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Profondeur de filetage | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 48 mm |
⌀ queue Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Tarauds |