{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M24×1,5 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Carré corps □ | 14,5 mm | |
⌀ perçage | 22,5 mm | |
Filetage ⌀ | 24 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 72 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132870 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074102 | |
Réf. fabricant | 132870 24X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E, vaporisé, MF: 24X1,5
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
123,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
185,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
203,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
207,83 €
94,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
238 article(s) en stock
123,11 €
76,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
179,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Longueur totale L | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Filetage ⌀ | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Type de filetage | MF | MF | MF | MF-LH | MF | MF |
Pas de filetage | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
⌀ perçage | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |