{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G3/4 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Entrée | C; D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,814 mm | |
Filets au pouce | 14 | |
Filetage ⌀ | 26,44 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Carré corps □ | 16 mm | |
⌀ perçage | 24,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 79,32 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130550 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067647 | |
Réf. fabricant | 130550 G3/4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Jeu de tarauds main G3/4
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock
158,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
75,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
106,53 €
54,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
108,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 90 | 90 | 90 | 90 |
Pas de filetage | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Carré corps □ | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | droite |
⌀ queue Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Tarauds |