Jeu de tarauds main G3/4

Réf.: 130660 G3/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 5157
  • Entrée: C; D

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G3/4
Revêtement non revêtu
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 5157
Entrée C; D
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 1,814 mm
Filets au pouce 14
Filetage ⌀ 26,44 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Carré corps □ 16 mm
⌀ perçage 24,5 mm
Type d'outil de filetage Tarauds main
Bague de couleur Sans
Profondeur de filetage 79,32 mm
Type de produit Tarauds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130660 G3/4
EAN / GTIN 4067263036463
Réf. fabricant 130660 G3/4

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeu de 2 tarauds, composé d’un ébaucheur et d’un finisseur.

Utilisation:

Pour filetages gaz Whitworth cylindriques DIN ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    G Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier