{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G1 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 5157 | |
Entrée | C; D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2,309 mm | |
Filets au pouce | 11 | |
Filetage ⌀ | 33,25 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Carré corps □ | 20 mm | |
⌀ perçage | 30,75 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 66,5 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130550 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197067654 | |
Réf. fabricant | 130550 G1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Jeu de tarauds main, non revêtu, G: G1
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
273,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
133,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
194,61 €
180,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
128 article(s) en stock
198,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
Angle de flanc | 55 degré | 55 degré | 55 degré | 55 degré |
Filets au pouce | 11 | 11 | 11 | 11 |
Longueur totale L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Filetage ⌀ | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm |
Carré corps □ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |