{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G1/4 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 5157 | |
Entrée | C; D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,337 mm | |
Filets au pouce | 19 | |
Filetage ⌀ | 13,16 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 11,8 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 26,32 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130550 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067609 | |
Réf. fabricant | 130550 G1/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jeu de tarauds main, non revêtu, G: G1/4
Sur demande
Disponibilité
250 article(s) en stock
38,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock
18,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
182 article(s) en stock
28,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Tarauds main | Tarauds main | Tarauds main |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Pas de filetage | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Carré corps □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |