{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 41 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 91 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122760 8 | |
EAN / GTIN | 4045197057709 | |
Réf. fabricant | 122760 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 8 mm
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
111,56 €
48,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
343 article(s) en stock
49,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
105,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 91 | 91 | 91 |
⌀ nom. DC | 8 | 8 | 8 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Longueur des goujures Lc | 53 | 53 | 53 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 41 | 41 | 41 |