{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3,4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 22,9 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122760 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197057266 | |
Réf. fabricant | 122760 3,4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 3,4 mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
96,08 €
36,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
87,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
103,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
658 article(s) en stock
44,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
91,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
78,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bar | Oui, à 25 bars |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | m6 | p6 | h7 | h7 | m7 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Longueur des goujures Lc | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
⌀ queue Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |